Cizme de siguranță cu șireturi SENSATION Up Mid ESD S3S, măr. 39

Cod articol.: 76201-39
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie SENSATION UP
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri; negru
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard DGUV 112-191; EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc; Textil
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Până la gleznă
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 76201-39
EAN / GTIN 4030839239612
Număr producător 76201-39
L-Număr L00790 101124
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material textil cu aspect denim hidrofob/piele nubuc hidrofobă
  • Căptușeală textilă bioactivă
  • Clapetă căptușită
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Protecţie la străpungere, fără elemente metalice
  • TALPĂ TPU/PU ÎN SUS.
  • Capac din oțel
  • EN ISO 20345 S3 SRC, FORMULARUL B..
  • Șireturi suplimentare incluse