Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Foarfecă pentru tablă Cu tăişuri HSS, ‌cu tăiș pe dreapta, Lungimea totală: 300mm

Cod articol.: 761050 300

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 300 mm
Lungimea tăişurilor 47 mm
Tip de utilizare ‌cu tăiș pe dreapta
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 761050 300
EAN / GTIN 4010220000311
Număr producător D407-300
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cap de tăiere cu luciu metalic, subţire cu vârf ascuţit şi braţe deschise, vopsite, respectiv finisate prin imersiune.
Cu tăişuri HSS (HRC 65). Durabilitate foarte lungă a tăişurilor (pentru toate tipurile de table; table V2A şi table tari de până la 1,0 mm).

Aplicaţie:

Pentru tăieturi curbate şi tăieturi scurte drepte.