Bocanci de protecție REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3, mărime 39

Cod articol.: 760991-39
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie REACTION XXT Pro RFID
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 39
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere prindere cu scai
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 760991-39
EAN / GTIN 4030839283394
Număr producător 760991-39
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Capac de protecțieTPU
  • Protecție din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 WR/SRC, forma B
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF
  • Cureaua din piele cu închizătoare cu cârlig și buclă pentru atașarea unui transponder RFID la ambii pantofi, nituite pe o parte.
  • Compatibil cu Activ RFID Transponder P-TAG de la Borema (borema.ch), precum și cu transponderul pentru pantofi de la tbm (tbm.biz).