Suport pentru fier de tensionare, elastic

Cod articol: 75994
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 75994
EAN / GTIN 4020772075996
Număr producător 75994
L-Număr L30130 561
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu arc, cu șurub de blocare din alamă

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 5
  • D1: 45
  • D2: 27,5
  • L1: 44
  • L2: 32
  • Deplasare arc S: 12
  • Pentru șurub de prindere: M24-M27
  • greutate: 177 g