• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisenhalter, federnd

Artikel-Nr.: 75994
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 75994
EAN / GTIN 4020772075996
Herstellernummer 75994
L-Nummer L30130 561
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Federnder Spanneisenhalter, mit Messing-Feststellschraube

Merkmal:

  • Größe: 5
  • D1: 45
  • D2: 27,5
  • L1: 44
  • L2: 32
  • Federweg S: 12
  • für Spannschraube: M24-M27
  • Gewicht: 177 g