Suport pentru fier de tensionare, elastic

Cod articol: 75952
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 75952
EAN / GTIN 4020772075958
Număr producător 75952
L-Număr L30130 626
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu arc, cu șurub de blocare din alamă

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • D1: 22
  • D2: 10,5
  • L1: 30
  • L2: 22
  • Deplasare arc S: 8
  • Pentru șurub de prindere: M8-M10
  • greutate: 41 g