• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisenhalter, federnd

Artikel-Nr.: 75952
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 75952
EAN / GTIN 4020772075958
Herstellernummer 75952
L-Nummer L30130 626
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Federnder Spanneisenhalter, mit Messing-Feststellschraube

Merkmal:

  • Größe: 1
  • D1: 22
  • D2: 10,5
  • L1: 30
  • L2: 22
  • Federweg S: 8
  • für Spannschraube: M8-M10
  • Gewicht: 41 g