Disc de debitat 350x4x20 mm drept A30 șine STANDARD

Cod articol: 75934
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 75934
EAN / GTIN 9003170759342
Număr producător 75934
L-Număr L50140 79
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc de tăiere STANDARD este o soluție economică atunci când vine vorba de tăierea șinelor folosind freze pe benzină sau electrice. Potrivit pentru utilizarea în condiții extreme, acesta combină stabilitatea și durata de viață foarte bună a sculei cu capacitatea de tăiere și timpul de lucru scurt. Această unealtă poate fi utilizată și pe mașini staționare puternice.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE TĂIERE 41H, DREPT, ȚESĂTURĂ V.
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 100 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Șine
  • Linia de produse: STANDARD
  • Specificaţie : A30S-BFSRAIL /100
  • Dimensiuni (D x D x H): 350 x 4 x 20 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Concentrație: 4 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Unealtă pentru: Disc de tăiere

Avantaj:

  • Produsul oferă timpi de tăiere reduși cu puțin efort: Chiar și în condiții de umezeală, frig și fluctuații de temperatură
  • Suprafețele de tăiere curate și strălucitoare reduc timpii de reprelucrare și de lucru
  • Durată de viață foarte bună a sculei și stabilitate
  • Potrivit și pentru mașini staționare puternice (peste 5 kW)

Aplicaţie:

  • Pentru tăierea șinelor
  • Dezvoltat pentru utilizarea pe mașini de tăiat manuale cu motoare electrice sau pe benzină

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă