Odrezovalni kolut 350x4x20 mm ravni A30 STANDARD tirnice

Št. art.: 75934
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 75934
EAN/GTIN 9003170759342
Številka proizvajalca 75934
L-število L50140 79
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta rezalni kolut STANDARD je ekonomična rešitev pri rezanju tirnic z bencinskimi ali električnimi rezalniki. Primeren je za uporabo v ekstremnih pogojih, saj združuje stabilnost in zelo dolgo življenjsko dobo s sposobnostjo rezanja in kratkimi delovnimi časi. To orodje se lahko uporablja tudi na zmogljivih stacionarnih strojih.

Lastnosti:

  • Oblika: 41H REZALNI KOLUT, RAVEN, TKANI
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs /max: 100 m/s.
  • Primerno za materiale: tirnice
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija : A30S-BFSRAIL /100
  • Dimenzije (D x D x V): 350 x 4 x 20 mm
  • Premer: 350 mm
  • Debelina: 4 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Orodje za: Odrezovalni brusilnik

Prednosti:

  • Izdelek omogoča krajši čas rezanja z malo truda: tudi v vlagi, mrazu in nihajočih temperaturah
  • Čiste in svetle rezalne površine skrajšajo čas predelave in dela
  • Zelo dolga življenjska doba in stabilnost orodja
  • Primeren tudi za zmogljive (nad 5 kW) stacionarne stroje

Uporaba:

  • Za rezanje tirnic
  • Razvit za uporabo na ročnih rezalnih strojih z električnim ali bencinskim motorjem