Cap ataşabil din nylon pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX, alb, pentru ⌀ capului de ciocan: 40mm

Cod articol.: 753750 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ capului de ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, alb Alb crem
Serie SIMPLEX-Schonhammer
Diametru 40 mm
Culoarea alb
Tip produs cap de lovire
Număr 1
Material nailon
Caracteristici Fără așchii; Rezistent la ulei; Rezistent la uzură; Rezistentă; Ușor cu piesele de prelucrat; rezistenţă la grăsime
Duritate dur
Formă suprafață lovire rotund
Greutate 65 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 753750 40
EAN / GTIN 4030618301189
Număr producător 3208.040
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Aplicaţie:

Cap atașabil din nylon, dur, oferă proprietăți remarcabile de impact și garantează rezistența maximă cu durabilitate maximă. Rezistent la uzură, durabil și nu se sparge chiar și la temperaturi sub zero grade. În plus, este rezistent la ulei și grăsimi.