Embout en nylon pour maillets à frappe amortie SIMPLEX, blanc, pour ⌀ tête du maillet: 40mm

Réf.: 753750 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
380 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, blanc Blanc crème
Série SIMPLEX-Schonhammer
Diamètre 40 mm
Couleur blanc
Type de produit embout
Nombre 1
Matériau nylon
Caractéristiques Résistants à l'huile; protection de la pièce; résistance; résistance à l’usure; résistant aux graisses; sans éclats
Dureté type dur
Forme surface de frappe forme ronde
Poids 65 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 753750 40
EAN / GTIN 4030618301189
Réf. fabricant 3208.040
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Utilisation:

L’embout en nylon, dur, offre des propriétés de frappe exceptionnelles tout en garantissant une résistance et une longévité maximales. Résistant à l’usure, il ne se fend pas, même à des températures négatives. Il est également résistant aux huiles et aux graisses.