Ciocan cu cap moale, cu capete atașabile din plastic, roşu, ⌀ / materialul carcasei: 30Gmm

Cod articol.: 752510 30G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ / materialul carcasei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul suprafeței de impact 30 mm; 30 mm
Material utilizare plastic; plastic
Diametrul carcasei 30 mm
Materialul carcasei Oţel de îmbunătăţire
Forma suprafeței de impact rotund; rotund
Greutatea carcasei 228 g
Lungimea carcasei cu inserții 92 mm
Inserțiile pot fi combinate da
Culoarea roşu
Lungimea totală 300 mm
Caracteristici fără recul
Carcase ja
Utilizare ciocan cu cap moale 1; 2
Lungime, Coadă 260 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Suprafaţă vopsit
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 752510 30G
EAN / GTIN 4045197976390
Număr producător 752510 30G
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului şi capete funcţionale detaşabile pentru utilizarea ca ciocan cu cap moale normal. Carcasă de fontă fină, din două componente, stabilă, din oţel de îmbunătăţire de înaltă calitate. Capetele se pot combina şi înlocui. Cu coadă din lemn american Hickory, lăcuit.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă la Cod 752530 şi capete ataşabile de schimb la Cod 752540752560.