Opritor piesă

Cod articol.: 75168
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lăţime B 32 mm
Adâncime T 16 mm
Execuție Înşurubabil
Filet M M8
Material oțel
Opritor față-verso nu
Greutate 0,22 kg
Tip produs Opritor

Identificare și clasificare

Cod articol 75168
EAN / GTIN 4020772075163
Număr producător 75168
L-Număr L30130 774
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Opritor piesă, carcasă întărită și împământată. Versiunea scurtă, toleranța la sol la +/-0,01 mm înălțime, poate fi utilizată și ca suport.

Caracteristică:

  • Canelură: 16
  • A h6: 0-0,011
  • B -0,6: 16
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    scurtă: 25
  • H1
    ±0,2
    lungă: -
  • H2: 10
  • H3: 8
  • Şurub
    ISO 4762
    : M8x45
  • greutate: 220 g