• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagstück

Artikel-Nr.: 75168
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite B 32 mm
Tiefe T 16 mm
Ausführung schraubbar
Gewinde M M8
Material Stahl
Anschlag doppelseitig nein
Gewicht 0,22 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 75168
EAN / GTIN 4020772075163
Herstellernummer 75168
L-Nummer L30130 774
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Anschlagstück, einsatzgehärtet und geschliffen. Die kurze, auf +/-0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden.

Merkmal:

  • Nut: 16
  • A h6: 0-0,011
  • B -0,6: 16
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    kurz: 25
  • H1
    ±0,2
    lang: -
  • H2: 10
  • H3: 8
  • Schraube
    ISO 4762
    : M8x45
  • Gewicht: 220 g