Șfic pentru instalații electronice cu învelișuri din plastic brunat 125 mm

Cod articol: 75 52 125
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75 52 125
EAN / GTIN 4003773043737
Număr producător 75 52 125
L-Număr L70010 589

Descriere

Descriere:

  • îmbinare cu șuruburi pentru precizie și rezistență ridicată
  • pentru cele mai fine lucrări de tăiere, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • cu muchii ascuțite, tăioase, pentru sârmă moale și tare, precum și pentru sârmă de pian
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
  • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 0,5 mm
  • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 0,3mm
  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,2 - 0,8mm
  • Lungimea fălcii (B): 14mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 6,5 mm
  • Lățimea capului (A): 10,5 mm
  • brunat
  • cu manşoane din plastic
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare