Pin de derivare

Cod articol: 748A-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Identificare și clasificare

Cod articol 748A-2
EAN / GTIN 4000896029884
Număr producător 748A-2
L-Număr L60140 268
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Tijă cu opt muchii
  • DIN 6450 Formă C
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 115 mm
  • Diametru: 2 mm
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg