Lyukasztótüske

Cikkszám: 748A-2
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 748A-2
EAN / GTIN 4000896029884
Gyártó száma 748A-2
L-szám L60140 268
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • NyolcszögleKarosszéria szintező szár
  • DIN 6450, C alak
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 115 mm
  • Átmérő: 2 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.