{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | MILA | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | Turcoaz | |
| Mărime EU | 38 | |
| Sex | Femei | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Materialul din partea superioară | Material mesh; Microfibră | |
| Material talpă | Poliuretan (PU) | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | ja | |
| Material bombeu de protecţie | Oţel | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | da | |
| Proprietăţi antistatice | da | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | da | |
| Clasa de protecţie | S1 | |
| Proprietăți pantof | Fără piele | |
| Tip de coadă | Scăzut | |
| Tip produs | Sandale |
| Cod articol | 74710-38 | |
| EAN / GTIN | 4030839195123 | |
| Număr producător | 74710-38 | |
| L-Număr | L00790 1264 | |
| Producător/responsabil | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |