Bocanci de protecție cu șiret pentru femei LOTTE GTX blue Mid ESD S3 CI, mărime 41

Cod articol.: 746111-41
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie LOTTE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Mărime EU 41
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Cordura; Piele nubuc
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă fără metal
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 746111-41
EAN / GTIN 4030839315989
Număr producător 746111-41
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobizată/material textil hidrofobizat CORDURA®
  • Încălțăminte Performance Comfort GORE-TEX
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea LADIES ESD negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU TREKKING LADY
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma B

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LOTTE" Vedeţi-le pe toate