{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime tăiş | 6 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mâna | |
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Dălţi | |
| Forma arborelui | oval plat | |
| Execuţia calotei de lovire | călit; călit | |
| Lungimea totală | 150 mm | |
| Standard | DIN 6451; DIN 7255 | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Material | Oţel crom-vanadiu călit la aer | |
| Caracteristici | Fără așchii | |
| Greutate totală | 180 g | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 740600 150 | |
| EAN / GTIN | 4049002000874 | |
| Număr producător | 320 150 1 | |
| Producător/responsabil | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |