Daltă pentru tăieturi transversale, Lungimea totală: 125mm

Cod articol.: 740600 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime tăiş 5 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Forma arborelui oval plat
Execuţia calotei de lovire călit; călit
Lungimea totală 125 mm
Standard DIN 6451; DIN 7255
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
Caracteristici Fără așchii
Greutate totală 100 g
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 740600 125
EAN / GTIN 4049002000850
Număr producător 320 125 1
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel oval aplatizat, călit şi revenit. Tăiş călit uniform; este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea capului dălţii.

Standard:

DIN 6451.
Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Oţel crom-vanadiu călit la aer, suprafaţă vopsită.