Șurub de compresie cu bilă

Cod articol.: 73726
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 73726
EAN / GTIN 4020772073725
Număr producător 73726
L-Număr L30130 487
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de compresie cu bilă, reglabil, neted, cu piuliță ISO 4035.
Bilă: Rulment cu bile din oțel, întărit, neted
Corp de bază: Oțel călit, temperat

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M20
  • G: M20
  • H: 27,3
  • ØK: 20,0
  • L: 50
  • SW1: 30
  • SW2: 30
  • Sarcină statică maximă: 90kN
  • max. Cuplu de strângere: 407 Nm
  • Greutate: 275 g