Vis de compression avec bille

Réf.: 73726
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis hexagonal
Diamètre extérieur de la tête e 30 mm
Avec moyeu oui
Diamètre de la collerette D3 20 mm
Hauteur de la collerette L3 27,3 mm
Longueur nominale L 50 mm
Taille de filetage d1 M20
Exécution avec patin d’appui
Profil d’entraînement six pans mâle
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture de clé s 30 mm
Surface traitement
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage M
Longueur totale 50 mm
Matériau acier
Classe de résistance 8.8
Couple de serrage recommandé max. 407 Nm

Identification et classification

Référence article 73726
EAN / GTIN 4020772073725
Réf. fabricant 73726
Article hors catalogue L30130 487
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de compression avec bille, réglable, lisse, avec écrou ISO 4035.
Bille: Acier pour roulements à billes, trempé, lisse
Corps de base: Acier trempé, trempé

Caractéristique(s):

  • Réf.: M20
  • G: M20
  • H: 27,3
  • ØK: 20,0
  • L: 50
  • SW1: 30
  • SW2: 30
  • Charge statique max: 90 kN
  • max. couple de serrage: 407 Nm
  • Poids: 275 g