Clemă excentrică cu tensiune finală

Cod articol: 73510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 73510
EAN / GTIN 4020772073510
Număr producător 73510
L-Număr L30130 441
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător excentric cu tensiune finală, întărit, călit într-un ton lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • H min: 26 mm
  • H max: 35 mm
  • A: 20
  • B: 40
  • C: 45
  • E: 34-66
  • L: 125
  • M: M16
  • greutate: 1400 g