• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterspanner mit Endspannung

Artikel-Nr.: 73510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 73510
EAN / GTIN 4020772073510
Herstellernummer 73510
L-Nummer L30130 441
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Exzenterspanner mit Endspannung, gehärtet, im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • H min.: 26 mm
  • H max.: 35 mm
  • A: 20
  • B: 40
  • C: 45
  • E: 34-66
  • L: 125
  • M: M16
  • Gewicht: 1400 g