Tampoane de prindere cu dinți

Cod articol.: 73387
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr de baghete 1 pereche
Lăţime 60 mm
Înălţime 155 mm; 223 mm
Descrierea formei Dreptunghiular
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 73387
EAN / GTIN 4020772073381
Număr producător 73387
L-Număr L30130 731
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de fixare cu dinți (suporturi cu dinți). Înălţimea treptelor: 5,2 mm. Fontă maleabilă, vopsită. Suprafața podelei este tunsă.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • H min: 155 mm
  • H max: 223 mm
  • A: 60
  • B: 60
  • F max: 60kN
  • Greutate: 2607 g