Cleşte de tăiat bolţuri UNIBOLT®, Lungimea totală: 760mm

Cod articol.: 733500 760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului UNIBOLT®
Culoarea roşu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC); Oțel rotund (max. 1600 N/mm², 48 HRC)
Diametru max., Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC) 9 mm
Diametru max., Oțel rotund (max. 1600 N/mm², 48 HRC) 8 mm
Mini teşitură Fără contur
Tip de îmbinare Articulație înșurubată
Execuție coadă din 2 componente
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Caracteristici Funcţie debitare; Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă vopsit
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Lungimea totală 760 mm
Greutate totală 4.328 g
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 733500 760
EAN / GTIN 4005887563408
Număr producător 87430015
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Cap de tăiere cu acţiune compusă şi cuţite universale. Corectare ulterioară precisă şi simplă a cuţitului prin intermediul şuruburilor excentrice. Forjat în matriţă, limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare; braţe tubulare vopsite.

Aplicaţie:

Pentru tăierea oţelurilor normale şi cu rezistenţă înaltă de până la 48 HRC (rezistenţă cca. 1600 N/mm2).

Material:

Cuţit din oţel special pentru scule, tăişuri călite suplimentar inductiv.

Piese de schimb:

Cap cuţit de schimb Cod 734110.