Pulttileikkuri UNIBOLT® 760 mm

Tuote nro.: 733500 760
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 760 mm
Leikkuukyky <48 HR
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ 11 mm
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 enint. ⌀ 9 mm
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 enint. ⌀ 8 mm
Valmistajamerkintä UNIBOLT®
Terä Karkaistu
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta punaiseksi maalattu
säätöruuvi kyllä
äärirajoitin kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 733500 760
EAN / GTIN 4005887563408
Valmistajan numero 87430015

Kuvaus

Malli:

Leikkuripäässä voimansiirtomekanismi ja yleisterät. Tarkka ja helppo terien säätö epäkeskoruuveilla. Muottiintaottu, äärirajoitin erittäin suurella puskurivyöhykkeellä, maalatut putkikahvat.

Käyttö:

Tavallisten ja erittäin lujien terästen leikkaamiseen, lujuus enintään 48 HRC (noin 1600 N/mm2 vetolujuus.)

Raaka-aine:

Terät työkaluerikoisterästä, leikkuureunat lisäksi induktiokarkaistut.

Varaosa:

Varaleikkuripää nro 734110 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat