Daltă plată

Cod articol: 731-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 731-2
EAN / GTIN 4000896029648
Număr producător 731-2
L-Număr L60140 1647
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Variantă constructivă forjată
  • Călit integral conform DIN (54-58 HRC)
  • Cap de impact călit conform DIN (38-46 HRC)
  • Tăișuri de daltă ascuțite
    Reascuțire fără călire ulterioară
  • Tijă cu opt muchii
  • Suprafaţă: vopsit prin imersiune
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 125 mm
  • Greutate netă (kg): 0.07 kg