Plochý sekáč

Artiklové číslo: 731-2
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 731-2
EAN / GTIN 4000896029648
Číslo výrobce 731-2
L-číslo L60140 1647
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Kované provedení
  • Průběžně tvrzená podle DIN (54–58 HRC)
  • Rázová hlava dle DIN (38-46 HRC)
  • Broušené břity nože
    Přebrušování bez dodatečného tvrzení
  • Osmihranný dřík
  • Povrch: lakováno máčením
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 125 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku