Încălțăminte joasă de protecție SENEX XXT ESD S3, mărime 43

Cod articol: 729731-43
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Plastic
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie SENEX
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Plastic
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 43
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 729731-43
EAN / GTIN 4030839273296
Număr producător 729731-43
L-Număr L00790 1579
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre hidrofobizate/material textil hidrofobizat CORDURA®
  • Material textil pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă intermediară
  • Talpă PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Protecţie din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Echipament fără metal și piele
  • Nucleu de talpă din Infinergy® de la BASF

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SENEX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă