Încălțăminte joasă de protecție MILOW Low ESD S2, mărime 41

Cod articol.: 729440-41
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie MILOW
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 41
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Plastic
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S2
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 729440-41
EAN / GTIN 4030839264263
Număr producător 729440-41
L-Număr L00790 956
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material microfibră/textil hidrofobizat
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Branţ integral ESD PRO neagră
  • Branţ de moale din fleece ESD cu omisiuni integrate
  • Talpă de TPU/PU WELLMAXX
  • Protecție din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Echipament fără metal și piele
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF