Clește pentru circlips pentru inele exterioare, curbat, pentru circlips Ø 10-25 mm

Cod articol: 728K-A11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 728K-A11
EAN / GTIN 4021176004407
Număr producător 728K-A11
L-Număr L80010 105644
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cleștii circlips pentru inele exterioare sunt utilizați pentru montarea și demontarea circlipsurilor pe arbori în comerț, industrie și ateliere. Forma forjată simplă, dar robustă, permite lucrul sigur și rapid în orice aplicație. Seria 728 impresionează prin variabilitatea sa. În funcție de diametrul inelului exterior, cleștii pentru circlips sunt disponibili în dimensiuni diferite, permițând o abordare orientată spre caz.
  • Vârfurile sunt stabile și rezistente la alunecare; Cleștii sunt confortabili pentru a lucra chiar și în locuri greu accesibile
  • Corpul și vârfurile cleștelui sunt călite în ulei și forjate din oțel crom vanadiu și sunt extrem de durabile și rezistente la uzură

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Rulment cu bile, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 135 mm
  • Lungime totală [inch]: 5 5/16
  • Domeniu de strângere (min - max) [mm]: -
  • Diametrul circlipului [mm]: 10-25