• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen, für Sicherungsringe Ø 10-25 mm

Artikel-Nr.: 728K-A11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 728K-A11
EAN / GTIN 4021176004407
Herstellernummer 728K-A11
L-Nummer L80010 105644
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Sicherungsringzangen für Außenringe werden zur Montage und Demontage von Sicherungsringen auf Wellen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die einfache, aber kräftig geschmiedete Form ermöglicht ein sicheres und schnelles Arbeiten in jedem Anwendungsfall. Die Baureihe 728 überzeugt durch ihre Variabilität. Je nach Durchmesser des Außenrings sind die Sicherungsringzangen in verschiedenen Größen verfügbar und erlauben so ein fallorientiertes Vorgehen.
  • Die Spitzen sind stabil und abrutschhemmend; selbst an schwer zugänglichen Stellen kann man mit den Zangen komfortabel arbeiten
  • Der Zangenkörper und die Spitzen sind ölgehärtet und aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet und besitzen eine hohe Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Kugellager, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 135 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 5/16
  • Spannbereich (min - max) [mm]: -
  • Durchmesser des Sicherungsringes [mm]: 10-25