Cleşte pentru instalaţii electrice izolat VDE, Lungimea totală: 200mm

Cod articol: 728787 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Putere de tăiere 5×2,5 mm2
Putere tăiere până la ⌀ de 15 mm
Dezizolare pentru ⌀ conductorului 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
Pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului 0,5 – 2,5 mm2
Articulaţie cu şurub
Cu arc deschidere nu
Mâner Manşon din mai multe componente
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Greutate 280 g
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 728787 200
EAN / GTIN 4003773075097
Număr producător 13 86 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cleşte multifuncţional pentru instalaţii electrice, cu articulaţie cu şurub pentru funcţionarea precisă, fără joc a cleştelui.
  • Pentru prinderea de materiale plate şi rotunde.
  • Pentru îndoirea sârmelor şi conductorilor de cupru.
  • Pentru debavurarea şi lărgirea prizelor de sub tencuială.
  • Pentru tăierea cablurilor de cupru cu un ⌀ de până la 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Pentru dezizolarea cablurilor de cupru de 0,75 până la 1,5 mm2 şi 2,5 mm2.
  • Pentru sertizarea manşoanelor de protecţie a extremităţii cablurilor de 0,5 până la 2,5 mm2.

Braţe cu manşoane de prindere izolate până la 1000 V izolate conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Oţel special pentru scule, cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.