• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Foarfecă de dezizolare pentru electronică, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 728765 140
Reducere
38,05 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Elektronik-Abisolierschere, ganze Länge: 140mm
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; roşu
Tip produs Foarfecă de electrician
Proprietăți foarfece Cu şurub de reglare pentru reglarea secţiunii transversale
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Standard DIN EN IEC 60900
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă lustruit
Lungimea totală 140 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 728765 140
EAN / GTIN 4003773071648
Număr producător 11 82 130
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cleşte cu luciu metalic, mânere cu manşoane din mai multe componente şi arc de deschidere. Cu şurub de reglare a secţiunii transversale, la ⌀ dorite ale sârmei sau ale liţei. Cu tăiş extins pentru tăierea exactă a firelor fine, chiar şi în zone înguste.

Aplicaţie:

Pentru tăierea şi dezizolarea conductoarelor monofilare, multifilare şi din sârmă subţire cu ⌀ de până la 1,0 mm.