{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Reglare | manual | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. | 0,2 mm2 | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. | 6 mm2 | |
| Lungimea totală L | 225 mm | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Sculă pentru dezizolarea firelor | |
| Caracteristici | Funcţie dezizolare | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 728720 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197166579 | |
| Număr producător | 728720 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |