{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălțime de strângere min. | 23 mm | |
| Înălţimea max. de prindere | 92 mm | |
| Lungime canelură | 100 mm | |
| Lățime canelură | 14 mm | |
| Lungimea şurubului de strângere | 160 mm | |
| Standard | DIN 6314 | |
| Filet | M12 | |
| Şuruburi de strângere | M12 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 72827 | |
| EAN / GTIN | 4020772072827 | |
| Număr producător | 72827 | |
| L-Număr | L30130 589 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |