Feszítőrúd, ferde, állítható támasztócsavarral, komplett

Cikkszám: 72827
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 72827
EAN / GTIN 4020772072827
Gyártó száma 72827
L-szám L30130 589
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Feszítőrúd, kúpos, állítható támasztócsavarral, komplett, DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B szerint.
Nemesíthető acél lakkozva.

Jellemző:

  • Horony: 14
  • Az szorító csavar: M12x14x160
  • H*: 23-92
  • hasonló, mint
    DIN6314
    B1 x l: 14x100
  • D x LS: M12x94
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Súly: 845 g