Încălțăminte joasă de protecție RUSHER Low ESD S1, mărime 41

Cod articol.: 72753-41
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie RUSHER
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 41
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S1
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Fără piele
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 72753-41
EAN / GTIN 4030839254424
Număr producător 72753-41
L-Număr L00790 950
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Inserție semi-ortopedică talpă ESD gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • PlatăTPU/PU DIMENSION PRO
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Echipament fără piele
  • Sistem de șireturi elastice cu sistem de închidere rapidă individuală