Cleşte cu vârf lat pentru electronică, Lungimea totală: 115mm

Cod articol.: 727190 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte cu vârf teşit
Culoarea albastru; roşu
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 22,5 mm
Lăţime fălci/gură 9,5 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Formă vârf Ascuţit
Înălțime vârf 4 mm
Poziție vârf dreaptă
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Material Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant
Suprafaţă Lustruit tip oglindă
Procesul de fabricație Călit în ulei
Standard DIN ISO 9655
Lungimea totală 115 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 727190 115
EAN / GTIN 4003773035107
Număr producător 35 12 115
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Luciu oglindă, nu există astfel defecţiuni în circuit din cauza desprinderii pieselor de crom. Articulaţie de precizie introdusă. Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă. Suprafeţe de prindere șlefuite neted. Muchii debavurate cu atenţie.
Mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru lucrări fine de montaj, de ex. în electronică şi mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile, călit în ulei.

Notă:

Alte modele sunt disponibile la cerere.