Elektronik-Flachzange, ganze Länge: 115mm

Artikel-Nr.: 727190 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
750 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Flachzange
Material Hochleistungs-Kugellagerstahl
Stellung Backen/Maul gerade
Länge gesamt L 115 mm
Länge Backen/ Maul 22,5 mm
Breite Backen/ Maul 9,5 mm
Oberfläche spiegelpoliert; verchromt
mit Öffnungsfeder ja
Farbe blau; rot
Form Backen/ Maul flach; spitz
Ausführung Backen/ Maul glatt
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Ausführung 2K-Stiel
Inhalt Einzelteil
Produktart Flach- / Rundzange
Herstellungsverfahren ölgehärtet
Norm DIN ISO 9655
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727190 115
EAN / GTIN 4003773035107
Herstellernummer 35 12 115
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Spiegelpolitur, dadurch keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet.
Griffe mit Mehrkomponentenhülle.

Verwendung:

Für feine Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Werkstoff:

Kugellagerstahl, ölgehärtet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.