Cleşte pentru electronică lustruit oglindă, înclinat la 27°, KW, Lungimea totală: 115mm

Cod articol.: 726962 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru; roşu
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 27 grad
Lungimea fălcilor/gurii 10 mm
Lăţime fălci/gură 10,5 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Recomandat pentru Sârmă de cupru
Diametru max., Sârmă de cupru 1,3 mm
Mini teşitură Fără contur
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Cu arc deschidere Da
Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare 12 mm
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiş frontal
Caracteristici Funcţie debitare; Fără joc
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Lustruit tip oglindă
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat
Standard DIN ISO 9654
Lungimea totală L 115 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726962 115
EAN / GTIN 4003773040439
Număr producător 64 52 115
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Lustruirea de oglindă împiedică apariţia defecţiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulaţie introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă. Manşoane albastre / roşii din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică şi mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile, tăişuri călite prin inducţie.