Čelní štípací kleště pro elektroniku, leštěné, 27° zahnuté, KW, Celková délka: 115mm

Artiklové číslo: 726962 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá; červená
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 27 stupeň
Délka čelistí/svěrné čelisti 10 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 10,5 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Vhodné pro Měděný drát
Průměr max., Měděný drát 1,3 mm
Zkosení břitu Žádná vata
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ano
Délka břitů, Funkce řezání 12 mm
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čelní štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání; Bez vůle
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch Leštěný
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Kované
Norma DIN ISO 9654
Celková délka L 115 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726962 115
EAN / GTIN 4003773040439
Číslo výrobce 64 52 115
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Vícesložkově opláštěné rukojeti modrá/červená.

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, břity induktivně kalené.