Cleşte IC pentru electronică, SFW, Lungimea totală: 130mm

Cod articol.: 726942 130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) da
Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 18 mm
Lăţime fălci/gură 14 mm
Recomandat pentru Sârmă de cupru
Diametru max., Sârmă de cupru 1,02 mm
Mini teşitură Contur foarte fin
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Material Oţel carbon (C70)
Suprafaţă Fosfatat cu mangan; Nereflectorizant
Lungimea totală 130 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726942 130
EAN / GTIN 4062406395063
Număr producător 726942 130
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cleşte profesional cu tăietură uşor forfecată. Ambele părţi ale cleştelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate şi suprafeţelor rectificate, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere şi mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură şi comodă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil. Recomandat pentru ESD.

Material:

Din oţel carbon (C70), ștanţat precis şi tratat termic cu fosfatare fără reflexie.