Elektronikai IC-lábvágó 130 mm

Cikkszám: 726942 130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Fejhossz 18 mm
Fejszélesség 14 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 1,02 mm
Alapanyag Szénacél (C70)
Felület Tükröződésmentesen foszfátozott
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726942 130
EAN / GTIN 4062406395063

Leírás

Kivitel:

Professzionális csípőfogó enyhén nyíró vágással. A gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik a precíz vágás biztosítása érdekében. Nyitórugóval és ergonomikus kialakítású markolatokkal a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében. 2K-markolat félvezető anyagból. ESD védett.

Alapanyag:

Szénacélból (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátozással.