Roată PU

Cod articol.: 72621G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, gri Gri deschis
Partea descrisă Felge
Lungime butuc 75 mm
Diametru alezaj 25 mm
Rulmentul roții Rulmenți cu role
Culoarea gri
Tip produs Roată
Diametru exterior roată/rolă 400 mm
Lățime roată/rolă 100 mm
Material roată/rolă poliuretan (PU)
Culoare anvelopă negru
Strat de rulare fără amprentă nu
Material jantă plastic
Capacitate portantă per bucată 250 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 72621G
EAN / GTIN 4017976721163
Număr producător 72621G
L-Număr L90070 536
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Polyuretanové pneumatiky z masivního materiálu na plastovém ráfku vyztužený skelnými vlákny. Absolutně odolný proti propíchnutí. Jízdní komfort podobný pneumatickým kolečkům.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 250
  • Velikost kola (mm): 400 x 100
  • Pneumatiky: Blok PU
  • Ráfek: Plastová šedá
  • Ložisko kola: Válečková ložiska
  • Délka náboje (mm): 75 odsazení
  • Ø otvoru (mm): 25