{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mini teşitură | Fără contur | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă (moale) | |
| Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
| Denumirea producătorului | Kraft-Bündigschneider | |
| Unghi, îndoită | 20 grad | |
| Diametru max., Sârmă (moale) | 6 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie intercalată | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiş frontal | |
| Caracteristici | element de blocare | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 725610 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773081913 | |
| Număr producător | 72 62 200 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |