Erő síkbavágó 20°-ban hajlított fejjel, Teljes hossz: 200mm

Cikkszám: 725610 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 6 mm
Vágóél Induktívan edzett
Hajlított fej 20 fok
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium-elektroacél
Felület feketére foszfátozott
nyitórugóval igen
utánállító csavarral igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 725610 200
EAN / GTIN 4003773081913
Gyártó száma 72 62 200
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

A speciális emelőkaros áttétel következtében nagy vágási teljesítmény viszonylag kevés erőráfordítással. Élek indukciósan edzve (kb. 59 HRC). Feketére foszfátozott fogó, polírozott fej, többkomponensű anyaggal bevont szárak. Nyitórugóval és beépített reteszeléssel. 20°-ban hajlított fej síkban történő vágásokhoz.

Felhasználás:

Lágy anyagok, például műanyag-alumínium, vörösréz (akár 3×10 mm-es Cu gyűjtősínek), ólom síkban történő vágásához.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és több fokozatban olajban edzett.