• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cleşte de precizie cu tăiere laterală, formă normală 130 mm

Cod articol: 725390 130
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Mini teşitură: Teşire foarte fină

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 130 mm
Mini teşitură Teşire foarte fină
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 0,4 mm - 1,5 mm
Putere de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 0,4 mm - 1 mm
Mâner Manşon de plastic
Proces producţie Tăișuri călite inductiv şi precis rectificate
Material Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei
Latură cu arc de deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 725390 130
EAN / GTIN 4045197166371

Descriere

Execuţie:

Cap subţire, tăişuri călite prin inducţie şi şlefuite precis; cu mini teşitură fină.
Braţ cu manşoane de prindere din plastic şi arc de deschidere.

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb